Descriere:
Standard: DIN 32876
Spațiu de măsurare: în funcție de sonda conectată
Carcasă: aluminiu
Interfață digitală: TLC, RS232, USB HID
Unități: mm/in
Frecvență de scanare: 260 kHz
Scală rotundă: cu
Increment de cifre: 0,001 µm
Număr de clase: bun (8), refăcut (1), respins (1)
Intrări:
2 intrări pentru sondele incrementale Heidenhain
2 intrări USB pentru dispozitive de măsurare
La 20°C și o umiditate relativă ≤ 50 %:
Drift punct zero ≤ 0,15 μm / °C
Dimensiuni:
Carcasă: 112 x 190 x 119 mm
Screen: 155 x 87 mm
Inclus în livrare:
Dispozitiv de afișare TWIN-T20 nano
Unitate de alimentare + cabluri EU, UK, US și CH
Raport de autotestare
Ghid de pornire rapidă, inclusiv declarația de conformitate