Riglă cu șurub de fixare din oțel inoxidabil de calitate 1 120 x 150 mm

Cod articol: 0412202
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0412202
    EAN / GTIN 4029713209667
    Număr producător 0412202
    L-Număr L40510 1865

    Descriere

    Execuţie:

    • Șurub de blocare
    • Oțel inoxidabil
    • Standard din fabrică
    • 0 - 180°
    • De înaltă precizie, scală gradată cu laser

    Descriere:

    Gradimetru cu șurub de blocare, din oțel inoxidabil, grad de gradare foarte precisă, scalat cu laser, 0-180°. Drm. de gradul de arc 120mm, picior liber 150mm. Ambalare: cutie de carton

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Lungime lamă (mm): 150

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături