Riglă cu șurub de fixare din oțel inoxidabil de calitate 1 80 x 120 mm

Cod articol: 0412201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Raportor

Identificare și clasificare

Cod articol 0412201
EAN / GTIN 4029713209650
Număr producător 0412201
L-Număr L40510 1987
Producător Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • Oțel inoxidabil
  • Standard din fabrică
  • 0 - 180°
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser

Descriere:

Gradmetru cu șurub de blocare, din oțel inoxidabil, grad de precizie ridicată, cu gradație de grad cu laser, 0-180°. Drm. de grad de arc 80mm, picior liber 120mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 120

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături