Raportor cromat 400 x 800 mm cu șurub de fixare

Cod articol: 0411309
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Raportor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0411309
EAN / GTIN 4029713209636
Număr producător 0411309
L-Număr L40510 2616

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser
  • Standard din fabrică
  • 0 - 180°

Descriere:

Gradimetru cu șurub de blocare, din oțel special, arc de grad cromat mat. Gradație de grad foarte precisă, scalată cu laser, 0-180°. Drm. al arcului de grad 400mm, picior liber 800mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 800

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături