Raportor cromat 300 x 800 mm cu șurub de blocare

Cod articol: 0411307
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 0411307
    EAN / GTIN 4029713209629
    Număr producător 0411307
    L-Număr L40510 1668

    Descriere

    Execuţie:

    • Șurub de blocare
    • De înaltă precizie, scală gradată cu laser
    • Standard din fabrică
    • 0 - 180°

    Descriere:

    Gradimetru cu șurub de blocare, din oțel special, arc de grad cromat mat. Gradație de grad foarte precisă, scalată cu laser, 0-180°. Drm. de arc de grad 300mm, picior liber 800mm. Se livrează ambalate individual.

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Lungime lamă (mm): 800

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături