Set de testare 5 piese

Cod articol: 0397101
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0397101
EAN / GTIN 4029713208776
Număr producător 0397101
L-Număr L40510 984

Descriere

Execuţie:

Set format din:
  • muchie de cuțit pătrată, oțel inoxidabil 75 x 50 mm
  • muchie de cuțit pătrată, oțel inoxidabil 40 x 28 mm
  • muchie de cuțit pătrată, oțel inoxidabil 25 x 20 mm
  • regula muchiei cuțitului, oțel special 100 mm
  • tijă bloc indicator 60 x 9 x 9 mm

Descriere:

Set de verificare 5 piese

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături