Echer de tâmplar, galvanizat, cu găuri de marcare, 800 x 320 mm

Cod articol: 0396455
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Unghi pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0396455
EAN / GTIN 4029713026714
Număr producător 0396455
L-Număr L40510 2612

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu arc acoperit cu zinc
  • Crom satin finisat
  • Standard din fabrică
  • Pentru încercări unghiulare în construcția de lemn

Descriere:

Pătrat de tâmplar cu găuri de marcare, din oțel cu bandă elastică, galvanizat.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu bandă elastică
  • Lungime lamă (mm): 800 x 320

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături