Echer de tâmplar, galvanizat, fără găuri de marcare, 1000 x 380 mm

Cod articol: 0396446
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 0396446
    EAN / GTIN 4029713026684
    Număr producător 0396446
    L-Număr L40510 1989

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel cu arc acoperit cu zinc
    • Crom satin finisat
    • Standard din fabrică
    • Pentru încercări unghiulare în construcția de lemn

    Descriere:

    Unghi de tâmplar din oțel cu bandă elastică, galvanizat.

    Caracteristică:

    • Material: Oțel cu bandă elastică
    • Lungime lamă (mm): 1000 x 380

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături