Unghi de oprire cu muchii de măsurare a părului cu picior puternic și slab fără rugină DIN 875/00 200 x 130 mm

Cod articol: 0391206
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0391206
EAN / GTIN 4029713208738
Număr producător 0391206
L-Număr L40510 1754

Descriere

Execuţie:

  • Cu muchia cuțitului
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 00
  • Pentru testul de flatness exact (de exemplu: În producție)

Descriere:

Suport de oprire din oțel inoxidabil, călit. Cu piciorul puternic 24x14mm și piciorul slab 26x3mm. Precizie GG 00. Ambalaj: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 200 x 130

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături