Unghi de oprire cu muchii de măsurare a părului cu picior puternic și slab fără rugină DIN 875/00 100 x 70 mm

Cod articol: 0391204
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0391204
EAN / GTIN 4029713208714
Număr producător 0391204
L-Număr L40510 2708

Descriere

Execuţie:

  • Cu muchia cuțitului
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 00
  • Pentru testul de flatness exact (de exemplu: În producție)

Descriere:

Unghiul de oprire este fabricat din oțel inoxidabil, călit. Cu piciorul puternic 16x10mm și piciorul slab 18x2mm. Precizie GG 00. Ambalaj: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 100 x 70

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături