Unghi de oprire cu muchii de măsurare a părului cu picior puternic și slab DIN 875/00 150 x 100 mm

Cod articol: 0391105
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0391105
EAN / GTIN 4029713208660
Număr producător 0391105

Descriere

Execuţie:

  • Cu muchia cuțitului
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 00
  • Pentru testul de flatness exact (de exemplu: În producție)

Descriere:

Ac de păr de legătură, negru, picior. DIN 875/00 150 x 100mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 150 x 100

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături