Unghi de oprire cu muchii de măsurare a părului cu picior puternic și slab DIN 875/00 75 x 50 mm

Cod articol: 0391103
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0391103
EAN / GTIN 4029713208646
Număr producător 0391103

Descriere

Execuţie:

  • Cu muchia cuțitului
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 00
  • Pentru testul de flatness exact (de exemplu: În producție)

Descriere:

Bară neagră în ac de păr. DIN 875/00 75 x 50mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 75 x 50

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături