Suport de oprire cu picior puternic și slab din oțel inoxidabil călit DIN 875/0 200 x 130 mm

Cod articol: 0390206
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0390206
EAN / GTIN 4029713208615
Număr producător 0390206
L-Număr L40510 2542

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Suport de oprire din oțel inoxidabil, călit. Cu piciorul puternic 24x14mm și piciorul slab 26x3mm. Precizie GG 0, fără margine de măsurare a părului. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 200 x 130

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături