Suport de oprire cu picior puternic și slab din oțel inoxidabil călit DIN 875/0 100 x 70 mm

Cod articol: 0390204
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0390204
    EAN / GTIN 4029713208592
    Număr producător 0390204
    L-Număr L40510 1225

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 875
    • Gradul de precizie 0
    • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

    Descriere:

    Suport de oprire din oțel inoxidabil, călit. Cu piciorul puternic 20x12mm și piciorul slab 22x2mm. Precizie GG 0, fără margine de măsurare a părului. Ambalare: cutie de carton

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Lungime lamă (mm): 100 x 70

    Standard:

    DIN 875

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături