Suport de oprire cu picior puternic și slab întărit DIN 875/0 150 x 100 mm

Cod articol: 0390105
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0390105
EAN / GTIN 4029713208547
Număr producător 0390105

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Coapsă neagră, cu balama DIN 875/0 150 x 100mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 150 x 100

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături