Echer, călit, inoxidabil DIN 875/00 75 x 50 mm

Cod articol: 0388203
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Echer de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 0388203
EAN / GTIN 4029713002138
Număr producător 0388203
L-Număr L40510 482
Producător Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 00
  • Pentru testarea exactă a unghiului și a planeității (de exemplu: Fabricarea uneltelor)

Descriere:

Păr pătrat călit R. DIN 875/00 75 x 50mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 75 x 50 mm

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături