Echer, călit, inoxidabil DIN 875/00 50 x 40 mm

Cod articol: 0388202
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0388202
    EAN / GTIN 4029713002121
    Număr producător 0388202
    L-Număr L40510 460

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 875
    • Gradul de precizie 00
    • Pentru testarea exactă a unghiului și a planeității (de exemplu: Fabricarea uneltelor)

    Descriere:

    Păr pătrat călit R. DIN 875/00 50 x 40mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Lungime lamă (mm): 50 x 40 mm

    Standard:

    DIN 875

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături