Echer călit DIN 875/00 150 x 100 mm

Cod articol: 0388105
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0388105
    EAN / GTIN 4029713208431
    Număr producător 0388105
    L-Număr L40510 424

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 875
    • Gradul de precizie 00
    • Pentru testarea exactă a unghiului și a planeității (de exemplu: Fabricarea uneltelor)

    Descriere:

    Unghi de păr călit DIN 875/00 150 x 100mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Lungime lamă (mm): 150 x 100 mm

    Standard:

    DIN 875

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături