Pătrat de tăietor din oțel inoxidabil călit 90,0 grade 25 x 20 mm

Cod articol: 0387200
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0387200
    EAN / GTIN 4029713208370
    Număr producător 0387200
    L-Număr L40510 121

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel inoxidabil
    • DIN 875
    • Gradul de precizie 00
    • Unghi 90°
    • Muchia cuțitului în interior

    Descriere:

    Unealtă de tăietor călit R. 90,0 grade 25 x 20mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Lungime lamă (mm): 25 x 20

    Standard:

    DIN 875

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături