Suport de oprire întărit DIN 875/0 100 x 70 mm

Cod articol: 0385104
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Echer cu talpă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0385104
EAN / GTIN 4029713208158
Număr producător 0385104

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Suport de comandă din oțel special, călit, cu opritor. Precizie GG 0. Ambalaj: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 100 x 70

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături