12,5 mm (1/2″) Inserție pentru cheie de soclu

Cod articol: 03830027
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03830027
EAN / GTIN 4018754008629
Număr producător 03830027
L-Număr L60010 4752

Descriere

Descriere:

  • Cu hexagon dublu, 27 mm
  • unitate pătrată internă de 1/2″
  • Pentru injectoarele motorului diesel

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 83 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Tip: BMW: M21: E30 = 324td, E28 = 524td, E34 = 524td, M51: E36 = 325td, E34 = 525tds
  • Greutate: 255 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 27 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături