Unghi de centrare 500 x 330 mm

Cod articol: 0380109
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0380109
EAN / GTIN 4029713208127
Număr producător 0380109
L-Număr L40510 280

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Standard din fabrică
  • Cu scală gradată mm
  • Scala are un finisaj cromat satin
  • Pentru marcarea centrului pieselor cilindrice, de exemplu, secțiuni fără axă

Descriere:

Suport de centrare din oțel special, cromat. Cu scară mm mată. Pentru arbori de până la 530 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 500 x 330

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături