Suport de centrare 400 x 250 mm

Cod articol: 0380108
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0380108
EAN / GTIN 4029713208110
Număr producător 0380108
L-Număr L40510 30

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Standard din fabrică
  • Cu scală gradată mm
  • Scala are un finisaj cromat satin
  • Pentru marcarea centrului pieselor cilindrice, de exemplu, secțiuni fără axă

Descriere:

Suport de centrare din oțel special, cromat. Cu scara mm mată. Pentru arbori cu diametrul de până la 380 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 400 x 250

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături