Unghi de centrare 300 x 180 mm

Cod articol: 0380107
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0380107
    EAN / GTIN 4029713208103
    Număr producător 0380107
    L-Număr L40510 31

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel special
    • Standard din fabrică
    • Cu scală gradată mm
    • Scala are un finisaj cromat satin
    • Pentru marcarea centrului pieselor cilindrice, de exemplu, secțiuni fără axă

    Descriere:

    Suport de centrare din oțel special, cromat. Cu scară mm mată. Pentru arbori cu diametrul de până la 280 mm. Ambalare: cutie de carton.

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Lungime lamă (mm): 300 x 180

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături