Suport de oprire cu picior puternic și slab, DIN 875/2, 250 x 160 mm

Cod articol: 0376116
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0376116
EAN / GTIN 4029713024802
Număr producător 0376116
L-Număr L40510 1506

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 2
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Opriți paranteza cu piciorul puternic și slab. Fabricat din oțel special. Grad de precizie GG 2. Ambalaj: cutie de carton.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 2
  • Lungime lamă (mm): 250 x 160

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături