Suport de oprire cu picior puternic și slab DIN 875/1 75 x 50 mm

Cod articol: 0376102
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0376102
EAN / GTIN 4029713207885
Număr producător 0376102

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 1
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghiul de oprire cu piciorul puternic și slab. Fabricat din oțel special. Grad de precizie GG 1. Ambalaj: cutie de carton.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 1
  • Lungime lamă (mm): 75 x 50

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături