Suport de lăcătușerie, plat, galvanizat 1500 x 750 mm

Cod articol: 0375430
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 0375430
    EAN / GTIN 4029713268954
    Număr producător 0375430
    L-Număr L40510 1635

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel special, acoperit cu zinc
    • Standard din fabrică
    • Design simplu pentru testarea unghiului în construcția de oțel și metal

    Descriere:

    Platou pătrat de lăcătuș. Fabricat din oțel special, galvanizat. Design simplu. Ambalare: Caz de transport

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Lungime lamă (mm): 1500 x 750

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături