Echer simplu plat DIN 875/2 1500 x 750 mm

Cod articol: 0373113
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Echer plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0373113
EAN / GTIN 4029713207861
Număr producător 0373113
L-Număr L40510 103

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 2
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel special, fără opritor. Precizie GG 2. Livrat ambalat individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 2
  • Lungime lamă (mm): 1500 x 750

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături