Echer simplu plat DIN 875/2 100 x 70 mm

Cod articol: 0373103
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0373103
    EAN / GTIN 4029713207762
    Număr producător 0373103
    L-Număr L40510 1968

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel special
    • DIN 875
    • Gradul de precizie 2
    • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

    Descriere:

    Unghi de atelier din oțel special, fără opritor. Precizie GG 2. Ambalaj: carton

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Clasa de toleranță: 2
    • Lungime lamă (mm): 100 x 70

    Standard:

    DIN 875

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături