Suport de oprire DIN 875/2 300 x 175 mm

Cod articol: 0372107
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0372107
EAN / GTIN 4029713207670
Număr producător 0372107
L-Număr L40510 1493

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • DIN 875
  • Gradul de precizie 2
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel special, cu opritor. Precizie GG 2. Ambalaj: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 2
  • Lungime lamă (mm): 300 x 175

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături