Echer simplu plat, inoxidabil, DIN 875/1 150 x 100 mm

Cod articol: 0371204
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0371204
    EAN / GTIN 4029713207533
    Număr producător 0371204

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 875
    • Gradul de precizie 1
    • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

    Descriere:

    Unghi de atelier din oțel inoxidabil, fără opritor. Precizie GG 1. Ambalaj: cutie de carton

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Clasa de toleranță: 1
    • Lungime lamă (mm): 150 x 100

    Standard:

    DIN 875

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături