Suport de oprire din oțel inoxidabil, DIN 875/1 150 x 100 mm

Cod articol: 0370204
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0370204
EAN / GTIN 4029713207311
Număr producător 0370204

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 1
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel inoxidabil, cu opritor. Precizie GG 1. Ambalare: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasa de toleranță: 1
  • Lungime lamă (mm): 150 x 100

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături