Suport de oprire din oțel inoxidabil, DIN 875/1 100 x 70 mm

Cod articol: 0370203
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0370203
    EAN / GTIN 4029713207304
    Număr producător 0370203
    L-Număr L40510 453

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 875
    • Gradul de precizie 1
    • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

    Descriere:

    Unghi de atelier din oțel inoxidabil, cu opritor. Precizie GG 1. Ambalare: carton

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Clasa de toleranță: 1
    • Lungime lamă (mm): 100 x 70

    Standard:

    DIN 875

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături