Suport de oprire DIN 875/1 750 x 500 mm

Cod articol: 0370111
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 0370111
EAN / GTIN 4029713207274
Număr producător 0370111

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 1
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel special, cu opritor. Precizie GG 1. Livrat ambalat individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 1
  • Lungime lamă (mm): 750 x 500

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături