Suport de oprire DIN 875/1 250 x 165 mm

Cod articol: 0370106
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0370106
EAN / GTIN 4029713207229
Număr producător 0370106
L-Număr L40510 827

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 1
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel special, cu opritor. Precizie GG 1. Ambalare: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 1
  • Lungime lamă (mm): 250 x 165

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături