Suport de oprire din oțel inoxidabil, DIN 875/0 600 x 400 mm

Cod articol: 0368210
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Echer cu talpă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0368210
EAN / GTIN 4029713236038
Număr producător 0368210

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Unghi de oprire din oțel inoxidabil, DIN 875/0 600 x 400mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 600 x 400

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături