Suport de oprire din oțel inoxidabil, DIN 875/0 400 x 265 mm

Cod articol: 0368208
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0368208
EAN / GTIN 4029713207007
Număr producător 0368208
L-Număr L40510 516

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Unghi de control din oțel inoxidabil, cu opritor. Precizie GG 0. Livrat ambalat individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 400 x 265

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături