Unghi de oprire DIN 875/0 750 x 500 mm

Cod articol: 0368111
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 0368111
    EAN / GTIN 4029713236014
    Număr producător 0368111

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 875
    • Gradul de precizie 0
    • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

    Descriere:

    Unghi de oprire DIN 875/0 750 x 500mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Lungime lamă (mm): 750 x 500

    Standard:

    DIN 875

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături