Unghi de oprire DIN 875/0 600 x 400 mm

Cod articol: 0368110
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0368110
    EAN / GTIN 4029713235994
    Număr producător 0368110

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 875
    • Gradul de precizie 0
    • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

    Descriere:

    Unghi de oprire DIN 875/0 600 x 400mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Lungime lamă (mm): 600 x 400

    Standard:

    DIN 875

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături