Unghi de oprire DIN 875/0 250 x 165 mm

Cod articol: 0368106
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Echer cu talpă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0368106
EAN / GTIN 4029713206901
Număr producător 0368106
L-Număr L40510 48

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 0
  • Pentru testarea unghiului exact (de exemplu: Fabricarea sculelor)

Descriere:

Unghi de control din oțel special, cu opritor. Precizie GG 0. Ambalaj: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 250 x 165

Standard:

DIN 875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături