Inserție cu vârf sferic M2,5 TC D1 L18

Cod articol: 03560051
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 03560051
EAN / GTIN 7630041114546
Număr producător 03560051
L-Număr L41140 97

Descriere

Execuţie:

  • Material: Carbură de tungsten
  • Fixare [mm]: M2,5
  • Diametru [mm]: 1
  • Lungime sondă [mm]: 18
  • Caracteristici speciale: Pentru TESA-HITE, MICRO-HITE și μ-HITE

Descriere:

Inserție sferică M2.5, carbură, Ø 1 mm, L = 18 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături