Vârf plat M2,5 TC D3,4 L6

Cod articol: 03560023
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03560023
EAN / GTIN 7630041114270
Număr producător 03560023
L-Număr L40620 1441

Descriere

Execuţie:

  • Material: Carbură de tungsten
  • Fixare [mm]: M2,5
  • Diametru [mm]: 3,4
  • Lungime sondă [mm]: 6

Descriere:

M2.5 Inserție de măsurare cu suprafață de măsurare plană, carbură, Ø 3,4 mm, L = 6 mm

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.