Etrier din oțel inoxidabil 1/20 250 x 135 mm

Cod articol: 0344502
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0344502
    EAN / GTIN 4029713206833
    Număr producător 0344502
    L-Număr L40510 213

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel inoxidabil, întărit
    • Margine lungă de marcare în formă de T
    • Standard din fabrică
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Scală Master inferioară
    • Reglare fină
    • Șurub de blocare

    Descriere:

    Etrier de marcare RCr. 1/20 250 x 135mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Citire: 0,05 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 250
    • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
    • Limita de eroare (µm): 50 µm
    • Măsurarea lungimii punții: 135 mm

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături