Etrier din oțel inoxidabil 1/20 160 x 135 mm

Cod articol: 0344501
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0344501
EAN / GTIN 4029713206826
Număr producător 0344501
L-Număr L40510 1012

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil, întărit
  • Margine lungă de marcare în formă de T
  • Standard din fabrică
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Scală Master inferioară
  • Reglare fină
  • Șurub de blocare

Descriere:

Etrier de marcare RCr. 1/20 160 x 135mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 160
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm
  • Măsurarea lungimii punții: 135 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.