12,5 mm (1/2″) Soclu SW.5/8 ″ L.83 mm

Cod articol: 03420036
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03420036
EAN / GTIN 4018754008049
Număr producător 03420036
L-Număr L60010 214

Descriere

Descriere:

  • lungă
  • ASME B 107,1, Fed. Specificație. GGG-W-641, SAE CA 954-E.
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 22,4 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 15 mm
  • Lungime [mm): 83 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,6 mm
  • Greutate: 135 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 5/8 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături