12,5 mm (1/2″) Soclu SW.1 7/16 ″ L.54 mm

Cod articol: 03410062
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03410062
EAN / GTIN 4018754127085
Număr producător 03410062
L-Număr L60010 2298

Descriere

Descriere:

  • ASME B 107,1, Fed. Specificație. GGG-W-641, SAE CA 954-E (VALORI DE TESTARE)
  • Oţel ultraperformant HPQ®, cromat

Caracteristică:

  • d1: 49,4 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 34 mm
  • Lungime [mm): 54 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • t1: 26 mm
  • t2: 33,1 mm
  • Greutate: 320 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 1 7/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături