12,5 mm (1/2″) Soclu INHEX 8 mm L.238 mm

Cod articol: 03310008
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 03310008
EAN / GTIN 4018754007387
Număr producător 03310008
L-Număr L60010 6102
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cu cap de minge
  • Utilizat pentru înșurubarea șuruburilor cu cap hexagonal
  • Unghi de pivotare de până la 25° pe fiecare parte
  • Lungimi speciale
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 8 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 154 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături