12,5 mm (1/2″) Bit cu soclu XZN M14 L.140 mm

Cod articol: 03261414
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03261414
EAN / GTIN 4018754132232
Număr producător 03261414
L-Număr L60010 869

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburi interne cu angrenaje multiple (XZN®)
  • DIN 2324
  • foarte lung
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 23,7 mm
  • Gr.: M14
  • L1: 140 mm
  • L2: 100 mm
  • Lungime [mm): 140 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 225 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături