Etalon simplu de zgârieturi 200 mm

Cod articol: 0323318
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0323318
    EAN / GTIN 4029713026202
    Număr producător 0323318
    L-Număr L40510 2297

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel inoxidabil
    • șurub de blocare
    • Pentru marcarea pe scară, precum și pentru marcarea cu mitrori de 45° - sau 90°
    • mm absolvire
    • standard din fabrică

    Descriere:

    Gabarit de acoperire R 200mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Citire: 1 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 200

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături