Etalon de acoperire cu rolă de ghidare 200 mm

Cod articol: 0322501
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0322501
    EAN / GTIN 4029713246198
    Număr producător 0322501
    L-Număr L40510 2300

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel inoxidabil, întărit
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Rolă de ghidare
    • Șurub de blocare
    • Scriber interschimbabil din oțel călit
    • Standard din fabrică

    Descriere:

    Gabarit de acoperire cu rolă de ghidare 200 mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Citire: 0,05 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 200

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături